TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 耐熱・防火手袋
耐熱防災手袋 5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40735635
品番
CGF-7
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。
耐薬品性にも優れています。
500℃以下でご使用ください。
全長(cm)
35
TGK品番
617-87-19-02
材質
コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維
入数(双)
1
機能
耐薬品性
指タイプ
5本指