2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40735748 品番SSC-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。

電源(V)AC100(50/60Hz) 吸込仕事率(W)74 集塵容量(mL)900 質量(kg)1.5 コード長さ(m)4.8 用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。 セット内容すき間ノズル レッド 消費電力(W)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067 保証期間お買い上げ日より1年 集塵方式サイクロン式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
軽くて使いやすい
不動産業

コードレスじゃないけどコードが長いし事務所が狭いので使えます。今のところ問題はないです。

対象商品:
40735748
2024-01-18
用途:
フロア掃除
有限会社ゆとりケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

ノズルで止めないと、取手がすぐに外れてしまいます。注意書に書いておいて頂きたいくらいのレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする