※使用例

KMFS-1331 マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善) 40736003 KMFS-1331 マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善) 40736003 KMFS-1331 マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善) 40736003 KMFS-1331 マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善) 40736003

マルチフェンス用 支柱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン 注文コード40736003 品番KMFS-1331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット
様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能
支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫
フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます

ダークブラウン 用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン 質量(kg)7.1 セット商品数追加用1本セット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×1335 高さ(cm)133
取扱説明書:(1.35MB)
注意
※「1×4材(ワン・バイ・フォー)」を別途購入してご使用ください。
※フェンスデザインにより1面当りの1×4材の必要枚数は異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40735994
2022-09-06
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

簡単に取りつけれそうでよいがもう少し軽いともっと良い

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする