※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC060B13-3C06R1.0 IC900 エンドミル イスカル 40736096 EC060B13-3C06R1.0 IC900 エンドミル イスカル 40736096

エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 注文コード40736096 品番EC060B13-3C06R1.0 IC900
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径・刃長・シャンク径など124種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)13 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 刃数3 材質IC900 刃径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする