消費電力(W)7
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
色温度(K)3000
保証期間お買い上げ日より1年
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)35000
調光の可否否