MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168 MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168 MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168 MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168 MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168 MLC-070N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善) 40736168

LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40736168 品番 MLC-070N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。

消費電力(W)7 用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 直径(Φmm)121 高さ(mm)71 質量(g)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年 光源色昼白色 光束(Lm)830 LED寿命(時間)35000 調光の可否
取扱説明書:(1.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする