※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
40736525
品番
EC200B38-3C20R1
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
38
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応