曜日別特売
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349

ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349
ICMB-87(WH) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 40737349

スチールラック用 コの字バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40737349品番ICMB-87(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,598

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。ラック用のサポートバー。デスクやゴミ箱上ラックとしてラックを使える、コの字タイプ。ツヤのない、モノトーンタイプ。テーパースリーブ付属。

用途
追加棚、棚板として。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。
ホワイト質量(kg)0.8対応幅(mm)870本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×390×35材質スチール(粉体塗装)支柱径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする