曜日別特売
RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586

 

RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586
RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586
RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586
RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586
RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737586

ポールハンガーラック

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台サンドホワイト注文コード40737586品番RPH-30(SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。

用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。サンドホワイト材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760
取扱説明書:(0.63MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40737586RPH-30(SWH)69215712NPH-165(WH)RPH-30(SWH) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 69215712ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737595
2023-12-19
用途: 事務所のアウター掛け
株式会社HRP医療・福祉・介護関連業

想像どおりの品が届きました。
土台も安定しており、とても使いやすい。
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする