RPH-30(SBK) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737595 RPH-30(SBK) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737595 RPH-30(SBK) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737595 RPH-30(SBK) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737595 RPH-30(SBK) ポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 40737595

ポールハンガーラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サンドブラック 注文コード40737595 品番RPH-30(SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。

サンドブラック 用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760
取扱説明書:(0.63MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40737595
2023-12-19
用途:
事務所のアウター掛け
株式会社HRP 様 (医療・福祉・介護関連業)

想像どおりの品が届きました。
土台も安定しており、とても使いやすい。
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする