曜日別特売
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604

 

TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604
TBS-23(NA) 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善) 40737604

木製 ブックスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1組(2個)注文コード40737604品番TBS-23(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

突板のブックスタンド同色2個組。スタッキング式で重ねてもOK。持ち運びにも便利な持ち手付き。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォールナット材突板を使用。

用途本、雑誌、絵本、書類、A4ファイル、多目的収納、学習、子ども、子供、キッズ、子供部屋、書斎、本収納、卓上収納、机上収納、卓上、机上に。書類立て、収納ラック、収納ボックス、棚、オープンボックス、オープンラック、卓上ラック、机上ラック、卓上本棚、机上本棚、卓上棚、机上棚、収納棚、ブックラック、ディスプレイラック、マガジンラック、ウッドラック、書棚、絵本棚、ファイル、ラック、本棚、シェルフ、本立て、ブックスタンドとして。ナチュラル材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)230×230×360高さ(cm)仕切板:22.5質量(g/個)2.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左右6.5/中6×22×33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする