RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629

RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629
RSL-10(WH2) スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40737629

スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)10注文コード40737629品番RSL-10(WH2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。
バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。
フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
【高さ伸縮なしタイプ】
押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計
【高さ伸縮ありタイプ】
長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式
バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能
押入れ下段にも入る高さ70cm設計

用途
押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4ホワイト耐荷重(kg)全体6(1本あたり0.6)キャスター4個(うちストッパー付き2個)収納本数(本)10長さ内寸(mm)スラックスバー:245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×435×665組立時間約20-30分高さ調節なし内形寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部間:415×370
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※押入れのサイズは予めご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737629
2020-10-03
用途: ズボンの保管
製造業

とてもしっかりしています。分厚い生地のズボンを掛けていますが、倒れたりすることなく、キャスター付きも便利です。

対象商品 : 40737638
2019-12-02
用途: クローゼットの整理
サービス業

ハンガーでのパンツ整理はなかなか場所を取るし整理できないので
これは良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする