VT1RB 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田 40739038 VT1RB 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田 40739038 VT1RB 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田 40739038

消火器スタンド(消火器設置台)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40739038 品番VT1RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。

用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型〜20型・水系消火器3L〜60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215 表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40739038
2023-02-20
用途:
消火器を置く
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

送料が1個ずつにかかるのが気になります。2個以上を同じ所へ配送するなら、送料は1個分にしていただきたいです。重い消火器を載せるにしては、製品自体は軽くペラペラです。
耐久性に少々不安を感じますが、消火器メーカーさんのものなので大丈夫だと信じたい。

1人が参考にしています
対象商品:
40739038
2019-07-29
用途:
消化器の設置時

思っていたよりも、軽くて丈夫な感じなので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする