SSPOWER
SSPOWERの 水道・空調配管用工具
SSPOWERの フレアリングツール
フレアリングツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40739065
品番
FT-230
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
用途
空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。
タイプ
インチ
パイプ径(Φmm)
フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2
寸法(inch)
フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
使用可能材質
銅、真鍮、アルミ