SSPOWER
SSPOWERの 接着剤
SSPOWERの ホットメルト接着剤
SSPOWERの グルーガン
ホットメルトガンコードレス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40739144
品番
HC-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途
紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。
セット内容
メルトスティック軟質クリア×9本
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
先端:150-170
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7
電源コード(m)
1.5
寸法(Φ×mm)
スティック:7.4(7)×100
定格時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ