SSPOWER
SSPOWERの ワゴン
SSPOWERの スチールワゴン
SSPOWERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールキャビネット 7段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40739214
品番
TC-7B
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。
ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
段数
7
耐荷重(kg)
240
用途
工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
750×1000×460
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100