HJR-250 補助ローラー Power sonic 40739248 HJR-250 補助ローラー Power sonic 40739248

補助ローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40739248 品番HJR-250
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。
高さは50〜160mmまで調整可能です。

用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。 直径×幅W(mm)ローラー部:25×250 耐荷重(kg)60(静的) ベース寸法(mm)幅360×奥行180 高さ調整範囲(mm)50-160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする