SSPOWER
SSPOWERの マグネット用品
SSPOWERの 磁選機器
SSPOWERの 鉄粉/鉄片回収用品
マグネットピックアップツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40739345
品番
MPT-665AL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。
先端には白色LED付で、暗所に便利です。
握りやすいグリップ付です。
用途
手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。
鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
19.6
セット内容
LR44電池×3
全長(mm)
190-665
電源
LR44×3(テスト用付属)
吸着面寸法(Φmm)
17