SMGC-01 スーパーマグネットクリーナ SSPOWER 40739415 SMGC-01 スーパーマグネットクリーナ SSPOWER 40739415

スーパーマグネットクリーナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40739415 品番SMGC-01
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。

吸着力(N)80 用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 全長(mm)725-1040 吸着面寸法(Φmm)320×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40739415
2022-02-22
用途:
金属の切削、加工時の鉄屑処理や清掃など
建設業・工事業

確かに磁力は強いですが、小さな鉄屑は全く取れません。
目に見えて大きな金属片のみピタッと強力に吸い付き、結局細かい鉄屑や小さな破片は掃除機等で吸引している状況です。
もう少し、様々な現場で試行錯誤しながら使って見ようと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に活かして参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする