Power sonic
Power sonicの 落下防止用コード
Power sonicの コード 落下防止用
セフティーコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40739433
品番
SFC-18B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
安全荷重(kg)
1
自然長(mm)
440
色
ブラック
用途
工具などの落下防止に。
セット内容
ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)
1
コード径(Φmm)
3
最大長(mm)
1800