SSPOWER
SSPOWERの 落下防止用コード
SSPOWERの コード 落下防止用
セフティコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40739449
品番
SFC-3KC
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
安全荷重(kg)
3
自然長(mm)
350
色
クリア
用途
工具などの落下防止に。
ワイヤー径(Φmm)
2
コード径(Φmm)
5
最大長(mm)
850