荷締めベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40739528 品番 NB-2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

荷締めや結束が簡単・確実に行えます。
ソフトに固定物を傷つけにくいです。

長さ(m)2 用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。 破断荷重(N)4903 耐荷重(N)980 ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40739528
2024-05-02
用途:
船の固定
有限会社ポプト 様

思った以上に丈夫で厚みのあるベルトと留め具でした。

色も鮮やかで目立ちやすくとても気に入っています。

対象商品:
40739546
2021-05-27
用途:
制御盤の固定
電修技研 様

長さ6mあるので天井からの転倒防止の為の固定に便利に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする