荷締めベルト 5m ラチェット式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40739555 品番NB-5R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラチェット式で締め付け簡単です。
荷締めや結束が簡単・確実に行えます。
ソフトに固定物を傷つけにくいです。

長さ(m)5 用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。 破断荷重(N)6860 耐荷重(N)980 ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする