鉄工用ヤスリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40739704 品番KF-5FC
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。
収納ケース付です。

全長(mm)215 用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする