※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
1.5
刃長(mm)
5
注文コード
40739745
品番
EB030A05-4C06
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
5
全長(mm)
57
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応