NSB-15BK 三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機) 40739914 NSB-15BK 三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機) 40739914

三角スケール 建築士用 NANO

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40739914 品番NSB-15BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。
携帯に便利なケース付です。
鋭角でつまみやすいです。
数値が判別しやすい総数字です。
高精度レーザー印字目盛です。

目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m 全長(mm)170 用途製図・縮尺図面の読み取りに。 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
注意
※長さの許容差は、20℃環境時。
長さの許容差1:50mm以下。
長さの許容差2:50mmを越え100mm以下。
長さの許容差3:100mmを越え150mm以下。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40739914
2021-12-14
用途:
プレゼントとして
建設業・工事業

建築士へプレゼントしました。デザインもシャープで喜んでいただけたようです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする