イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
4.5
刃長(mm)
11
注文コード
40739955
品番
EB090A11-4C09
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
11
全長(mm)
67
刃数
4
材質
IC901
シャンク径(Φmm)
9
刃径(Φmm)
9
ボール半径R(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応