※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミルEB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
注文コード
40740034
品番
EB120A25-4C12
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
刃先径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応