※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミルEB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
20
注文コード
40740095
品番
EB200A20-2C20
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC900
刃数
2
全長(mm)
104
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃先径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応