※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
2
注文コード
40740131
品番
EBL040A12-4C04
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応