※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40740174
品番
EBL090A20-4C09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
4.5
刃先径(Φmm)
9
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
刃数
4
シャンク径(Φmm)
9
材質
IC900