※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
40740481
品番
ECR-B5L 16-32/48C16-100
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
32
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
5
材質
IC900
刃径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応