※使用例
太陽紙工
太陽紙工の 補強パッド・角あて・コーナー
紙製角当 イージーアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
40740605
品番
EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切り取り自由なので必要な箇所に必要なだけお使いいただけます。
用途
梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護の決定版。
材質
紙管原紙
長さ(mm)
1050
幅(mm)
(50+50)=100
厚さ(mm)
3
ピッチ(mm)
(ミシン目)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません