曜日別特売
ERC100E22-3W10 ラフィングエンドミルERC-E イスカル 40740646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERC100E22-3W10 ラフィングエンドミルERC-E イスカル 40740646
ERC100E22-3W10 ラフィングエンドミルERC-E イスカル 40740646

ラフィングエンドミルERC-E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)10注文コード40740646品番ERC100E22-3W10
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)72刃数3刃先径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10刃長(mm)22材質IC08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする