※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃先径(Φmm)
25
注文コード
40740795
品番
ERC250E45-3W25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,900
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
121
刃数
3
刃先径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
45
材質
IC300