※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ラフィングエンドミルERF-A/E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
40740813
品番
ERF060E13-3W06
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
刃長(mm)
13
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応