オイルフリーコンプレッサー エルフ

(18件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40740987 品番FX7401
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)36/43 制御圧力(MPa)0.60〜0.80 出力(kW)0.55 電圧(V)単相100 騒音値(dB)74 タンク容量(L)24 幅(mm)580 高さ(mm)570 奥行(mm)320 質量(kg)22 種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

FX7401
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40740987
2024-07-02
用途:
夜間のエアー―供給元に利用
日機装株式会社 様

静穏性に期待したのですが、普通でした。圧力制御に問題は無いので、しばらくこのまま使用してみます。

2人が参考にしています
対象商品:
40740987
2020-07-06
用途:
車、バイクのメンテナンス
運輸・通信業

作動音は、思ってた以上に静かでした。
車、バイクの簡単なメンテナンスなら、充分だと思います。
アネスト岩田なので信頼してます。

5人が参考にしています
対象商品:
40740987
2020-04-09
用途:
粉塵を飛ばす
有限会社ユニバーサルデンタル 様 (サービス業)

少し音がうるさいですが、パワフルに稼働してくれるので助かります。この商品にして良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
40740987
2018-11-22
用途:
自転車、バイク、乗用車のメンテナンス他多用途
製造業

今までモノタロウブランドの10Lタイプ、12Lタイプを続けて使ったが、タンク容量、騒音レベルは価格相当と思えるものの、耐久性の無さに愕然としていた。今回レビューを参考に少しグレードをあげてみた。5年以上は無事に使えることを祈りたい。

4人が参考にしています
対象商品:
40740987
2022-09-14
用途:
衣服についた草葉の吹き飛ばし
株式会社ライフメイト 様 (サービス業)

開封し商品を出し車輪を付けないといけないことに気づき付け方を確認しようと説明書を探しましたが同梱されていませんでした。
保証書もなく初期不良への対応をしてもらえるのか不安になりました。
説明書も保証書もない、そんなものなんでしょうか?

8人が参考にしています
対象商品:
40740987
2018-08-26
用途:
自動車メンテ、DIY塗装
製造業

コンパクトな割に本格的です。
音は普通より静か目で気になりません。

タンク容量が大きめな割に直ぐにチャージされるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40740987
2017-11-13
用途:
車のタイヤ交換、エアーチェック

岩田のコンプレッサーは会社でも使用していて馴染みのメーカーなので
安心して使用できてます。

2人が参考にしています
対象商品:
40740987
2022-01-08
用途:
塗装作業 エアーブロー

吸込口フイルターの吸い込み口のタップが仕上がりが悪い運転音が意外と大きい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする