オイル式コンプレッサー コルト

(13件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40741023 品番HX4004
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイル式 吐出空気量(L/min)60/65 制御圧力(MPa)0.67〜0.85 出力(kW)0.75 電圧(V)単相100 騒音値(dB)80 タンク容量(L)30 幅(mm)740 高さ(mm)635 奥行(mm)355 質量(kg)30 消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
注意
※100V仕様のモーター出力の一番高い商品となります。
※電気容量(電流・電圧)が安定していない場所では
起動・再起動につきまして支障が出る場合がございますので
電流:コンプレッサ単独20A 電圧:ブレーカーに近い直コンセントが推奨となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HX4004HX4009
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40741023
2020-02-23
用途:
塗装工事にも使えて非常に助かりました。
サービス業

思いの外静かでした。エアーツールが使えて非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40741023
2019-07-19
用途:
サンドブラストや空圧稼働工具、埃払い等
たま化成株式会社 様

エアータンクが大きめなので、以前使用品に比べストレス無く使用できる。
稼働音は大きいが、作業小屋で使用するため問題ありません。以前使用していた物は20年間壊れずに頑張ってくれたので、今回購入品も長持ちしてほしい。(現在使用期間2週間)。

1人が参考にしています
対象商品:
40741023
2023-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

いままでのコンプレッサーより音に関してはうるさいです。
その他は問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
40741023
2018-12-12
用途:
車やバイクのタイヤに空気を入れる時に使います。
教育・研究機関

音がうるさいのが欠点ですが、他は使えて大丈夫です。

対象商品:
40741023
2020-02-13
用途:
車のタイヤ空気圧充填、工具などの清掃等

気温の低い時期は温度が上がらないと動作できず、ヒーターコイルを使って温度を上昇させなけらばならず、使い勝手が悪い。

4人が参考にしています
対象商品:
40741023
2018-06-23
用途:
埃取りなど
一般社団法人芦別観光協会 様 (その他業種)

音が煩くとても使えないコンプレッサーで、購入して失敗した商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
40741023
2017-05-23
用途:
機械メンテナンス
株式会社北正商店 様 (製造業)

乾式エアーフィルターを大きくして欲しいです。消音が改善します。!

4人が参考にしています
対象商品:
40741023
2017-02-22
用途:
作業終了後のエアブロー
クラレテクノ株式会社 様

半年以上使用しているが商品のエア機能としては、特に問題ない。ただ、音が大きいので昼間の時間帯でないと使えない。マフラーを工夫してもらえばいいのかもしれないが、改良を望みます。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする