※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40741276 品番 CLPWM-30-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥208,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!

最大吐出量(mL/min)30 最大吐出量(L/h)1.8 最高吐出圧(MPa)1 接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ4×Φ9 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 使用液次亜塩素酸ソーダ 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) ストローク(mm)0.5〜1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)1.8 ストローク[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 最大電流(A)2 接続形式ホース 入力信号[ポート数]1(デジタル)、1(アナログ)、[仕様]DC4-20mA(アナログ)、[種類]停止信号・アナログ信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5〜10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 最大消費電力(VA)200 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 平均消費電力(W)15 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1〜300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標値設定方式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40741224
2024-07-04
用途:
塩素の定量注入
有限会社 白玉産業 様

定量ポンプとしては耐久性も高く手頃な価格で信頼できる。

対象商品:
40741224
2020-01-22
用途:
次亜塩素酸ナトリウムの注入に。

急に故障した為購入しました。すぐに届き、すごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする