オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
当方は、経管栄養に使用していますが、それなら、こっちが良いと言う商品が有りましたらご紹介下さい。容量的には、これ位がベターです。