※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 タイプPW(パルス) 注文コード40741802 品番PW-60-FTCE-HWJ
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は最大吐出量・タイプなど31種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100〜240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。

用途
水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 最高吐出圧(MPa)1 接続口径(Φmm)PEホースΦ6×Φ8 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) ストローク(mm)0.5〜1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)1.9 ストローク[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1〜999(パルス比例) 最大電流(A)2.5 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5〜10) 材質(Oリング)EPDM 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(弁座)EPDM 材質(ダイヤフラム)PTFE 最大消費電力(VA)250 材質(ポンプヘッド)PVDF 平均消費電力(W)18 材質(継手)PVDF、PP 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1〜300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVDF 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999〜1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40741766
2019-11-26
用途:
塩素注入
株式会社東大阪設備サービス 様 (建設業・工事業)

機械の使用目的が曖昧である。1年間の補償も無いので機械売っては行けない...

対象商品:
40741775
2019-11-26
用途:
塩素注入
株式会社東大阪設備サービス 様 (建設業・工事業)

新品購入の場合1年間保証が無かった。
説明文にプールの塩素注入にも使用出来ると有ったが故障したら其れは不可です。納得の行かない説明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする