MAC-15 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック 40742082 MAC-15 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック 40742082

小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40742082 品番 MAC-15
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V〜240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。

風量調整2段階 処理風量(m3/min)1.0/0.8 吹出風速(最大)0.48/0.39 集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 最大消費電力(W)約13/11(50/60Hz) 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 取付ねじ4×15 仕様送風機/ACモーター TGK品番720-25-35-10 トラスコ品番464-0381 質量(kg)約2.5 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 騒音値(dB)(最大)53 動作表示灯LED アズワン品番7-401-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする