MAC-35 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック 40742091

 

MAC-35 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック 40742091
MAC-35 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック 40742091

小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
処理風量(m3/min)3.4/2.5
内容量1台注文コード40742091品番MAC-35
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。

風量調整5段階処理風量(m3/min)3.4/2.5吹出風速(最大)0.52/0.38集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安最大消費電力(W)約41/36(50/60Hz)付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本取付ねじM4×15仕様送風機/ACモーターTGK品番720-25-35-18トラスコ品番464-0438質量(kg)約6.5材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品騒音値(dB)(最大)約57動作表示灯LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする