プロテックシート A40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1900 注文コード40742118 品番2x3(1900x2920)
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は幅・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。

JIS規格JIS A 1323 B種 ハトメ数20 用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品 材質ガラス片面シリコン 幅(mm)1900 厚さ(mm)0.6 質量(kg)約5.82 表:淡グレー/裏:ホワイト 長さ(m)2.92 連続使用温度(℃)250(シリコン側) 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用糸アラミド糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、防水兼用になっていますので、中心に水をはってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする