大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
スパッタシート ジンタ24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
幅(mm)
1000
注文コード
40742249
品番
JT-R(1.0tx1000Wx30m)
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
JIS規格
JIS A 1323 A種
ハトメ数
なし
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
用途
(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様
周囲の折り返し:なし、防炎登録:登録品
材質
炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約21.6
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。