大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
スパッタシート #4001S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
920
注文コード
40742294
品番
1x2(920x1920)
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
JIS規格
JIS A 1323 C種
ハトメ数
12
用途
軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様
周囲の折り返し:あり
材質
炭化繊維片面シリコン
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
約0.8
色
表:濃グレー/裏:ブラック
長さ(m)
1.92
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用糸
ビニロン糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。