ルアーストップコック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40742432 品番VXB1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。

材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン) タイプ二方 接続口F-M アズワン品番1-1886-01 回転角度(°)90
注意
※F:メスルアー、S:オスルアー、M:オスルアーロック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742466
2022-03-01
用途:
エアーの流量の調整に使用しています。
サンアイ 様

エアーの流量調整に使用していますがコックがもう少し動き易くなればと思います。

対象商品:
40742457
2019-09-18
用途:
機械のメンテナンス
中之島デンタルクリニック 様

一時的な液体の漏れ防止に使用、耐久性が心配な点です。

対象商品:
40742457
2017-11-30
用途:
注射器での肥料採取用
塩野農園 様 (農・林・水産業)

モノタロウで買えるとは感動です。もし一つ単位で購入可能で良かったかな

1人が参考にしています
対象商品:
40742457
2016-02-29
用途:
てんぷら廃油99%発電農業停止始動時と作業時燃料切替、二段と三段過装置切替
和田技研 様 (サービス業)

てんぷら廃油99%発電農業を行っています。始動を容易にする為にエンジン停止時及び始動時は灯油で農作業時はてんぷら廃油を使用して居ります。私使用のユンボ一台(100V出力インバータ装着)にてんぷら廃油三段ろ過装置を装着して、ろ過済みてんぷら廃油は随時他の機械に供給しています。始動用燃料タンクと切り替えコックはもう一台のトラクター(100V出力インバータ装着)に装着しました。耕運機と友人他の4.5トンユンボ一台大型発電溶接機一台木材切断機一台はコック未装着で使用して居ります。高槻で合計6台のてんぷら廃油でエンジンが仕事をしております。2台が始動時に灯油を使用しますのでてんぷら廃油発電農業と表記して居ります。購入した一パック五個は全部有効に使用させてもらっています。最近はこのコックは病院では入手出来なくて困っていました。3Dプリンターでも上手く作製出来ず、やっと御社のおかげで順調に作業出来ます。有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40742457
2016-02-29
用途:
てんぷら廃油
和田技研 様 (サービス業)

やっと入手出来ました。以前は入院時に何とか自分に使用したコックを貰って機械に装着しましたが小さくて弱くて装着に苦労しましたので、優秀なコックを有難う御座います。もう少し大きいサイズも欲しいのですが、3Dプリンターで作製にトライしましたがデスクトッププリンターの性能では精密性確保が無理でした。御社に頼る事にします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする