曜日別特売

プロテックウェルディングパネル AC35 P.S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
(スクリーン)ダークグリーン
内容量1セット注文コード40742556品番D ダーク
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

用途
組立式遮光用パネル
寸法(幅W×高さH)(mm)1830×1820(スクリーン)ダークグリーン仕様防炎登録(スクリーン):登録品質量(kg)約7.2ハトメ数19材質(スクリーン)軟質塩化ビニール材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)ハトメ内径(mm)9.5スクリーン1760×1470mm、周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。60℃以上の場所で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする