プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード40742617品番G グリーン
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

用途
遮光用カーテン(PS用)
寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1470グリーン仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約1.27ハトメ数19ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。60℃以上の場所で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする