マホータイS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40742775 品番 MT-205S
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 耐熱温度(℃)(マホータイ)210 用途配管補修、配管延命補強 セット内容マホータイ、ラバーパッチ、ラテックス手袋×1組 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)(マホータイ)210 寸法(幅W×長さL)(cm×m)(マホータイ)5×1.5 寸法(幅W×長さL)(cm)(ラバーパッチ)2.5×9 適合パイプ径(Φmm)25〜50 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
パイプの補修用
大東汽船株式会社 様

商品も注文からすぐに届ききちんと補修されました。作業も思ったよりも早くできました。

1人が参考にしています
対象商品:
40742775
2021-03-19
用途:
40A配管からの蒸気漏れ(ピンホール2ケ所)
建設業・工事業

蒸気配管(0.2MPa)だったため、少々心配はしていましたが、作業も非常に簡単で、思っていた以上に良かった。工事後30分で立ち上げましたが問題なく稼働出来ました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする